Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ladattava otsavalo Subrabeam V3AIR LED

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ladattava otsavalo Subrabeam V3AIR LED

Kevyt ja tehokas

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Uusi päivitetty valaisin pidemmällä ja tehokkaammalla paloajalla.

  • Valaisimen maksimi teho on 450 lm, mutta valaisimen muistitoiminnolla varustetulla himmentimellä voidaan valotehoa säätää 180 – 6 lm välillä.

  • Valaisimessa on portaaton liuku fokuksen säätö 10°- 70° välillä, joten valokeilaa voidaan säätää leveäksi lähityöskentelyyn tai tarvittaessa myös erittäin kapeaksi pitkille etäisyyksille.

  • Valo-osaa voidaan tarvittaessa kallistaa 0° - 85° välillä osoittamaan suoraan alaspäin, jolloin liikkuminen helpottuu epätasaisella alustalla.

  • Valo-osa voidaan myös lukita kohtisuoraan, jolloin valo osoittaa työskennellessä aina oikeaan suuntaa.

  • Valaisimessa on käyttökytkimen lukitustoiminto, joka takaa sen, että valaisinta säilytettäessä esim. taskussa se ei käynnisty vahingossa itsekseen.


Valaisimen erikoismuovista valmistettu akkukotelo on erittäin turvallinen, lisäksi akkukotelon kansi on laadukasta, mutta pehmeää kumia, joten se on miellyttävä avata ja on erinomaisesti kulutusta kestävä. Päivitettyyn Li-Po akkuun on integroitu Micro USB-latauspistoke, jolloin valaisinta ei tarvitse jättää lataukseen vaan lisäakulla valaisinta on mahdollista käyttää koko työpäivän ajan. Uusi Li-Po akku on erittäin turvallinen ladata sekä käyttää ja latausaikakin on vain 1h 50min. (80%) – 2h 35min.(100%). Valaisimen mukana toimitettavan pääpannan sisäpinnassa on silikonia, jolloin valaisin pysyy tukevasti niin päässä kuin suojakypärässäkin.

HuomautusVirtalähde 0827809625 ei sisälly toimitukseen.

2 vuoden takuu