Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Otsavalo Suprabeam S4 LED
Otsavalo Suprabeam S4 LED - 1
Otsavalo Suprabeam S4 LED - 2
Otsavalo Suprabeam S4 LED - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Otsavalo Suprabeam S4 LED

Suprabeam S4 on kestävä ja monipuolinen LED-otsavalo Litium-polymeeri akulla. Innovatiivinen kaksoisvirtalähde mahdollistaa käytön myös AAA-paristoilla ilman lisävarusteita.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Suprabeam S4 on kestävä ja helppokäyttöinen LED-otsavalo, joka tarjoaa monipuolisia valaistusvaihtoehtoja erilaisiin työtehtäviin. Valaisimessa on kaksi eri LED-valovariaatiota sekä kolme eri valotehoa, joten löydät aina sopivan valonvoimakkuuden ja paloajan tarpeidesi mukaan. Litium-polymeeri akku ja usb-latauspistoke tekevät valaisimesta kätevän ja turvallisen käyttää, ja innovatiivinen kaksoisvirtalähde toiminto mahdollistaa valaisimen käytön myös AAA-paristoilla ilman lisävarusteita. Suunniteltu erityisesti vaativiin olosuhteisiin, kuten teollisuuteen ja rakennustyömaille, tämä valaisin on luotettava kumppani ulkotöihin ympärivuotisessa käytössä. Valitse Eco- tai Power-käyttötila tarpeidesi mukaan ja valaisin toimii tehokkaasti ja pitkään.



  • Kestävä ja helppokäyttöinen valaisin, jota voidaan käyttää normaalin otsavalaisimen tavoin

  • Lisävarusteen avulla valaisin voidaan liittää suojakypärään, jossa on integrointipaikka valaisimelle esim. Petzl vertex vent ja Wurth Pheos.

  • Valaisimessa on kaksi eri LED valovariaatiota: kapea kauas näyttävä valokeila, leveä lähelle näyttävä valo sekä näiden molempien yhdistelmä, joita voidaan käyttää yhtä aikaa.

  • Kaikissa kolmessa valovariaatiossa on valittavissa kolme eri valotehoa, jolloin jokaiseen työtehtävään löytyy sopiva valonvoimakkuus ja optimoitu paloaika.

  • Valaisin käyttää virtalähteenä turvallista ja erittäin kevyttä Litium-polymeeri akkua, johon on integroitu usb- latauspistoke.

  • Valaisimesta löytyy innovatiivinen kaksoisvirtalähde toiminto mikä mahdollistaa valaisimen käytön myös AAA paristoilla ilman lisävarusteita tai adaptereita.

  • Valaisin on erittäin hyvin suojattu pölyltä sekä kosteudelta. Se soveltuu erinomaisesti teollisuuden ja rakennustyömaiden vaativiin käyttökohteisiin sekä pohjoisen haastaviin ulko-olosuhteisiin jatkuvassa ympärivuotisessa käytössä.

  • Valaisin voidaan ohjelmoida joko Eco käyttötilaan, jolloin paloaika on optimoitu mahdollisimman pitkäksi tai Power käyttötilaan, joilloin valaisin on mahdollisimman tehokas

2 vuoden takuu