Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Otsavalo Suprabeam S4 LED
Otsavalo Suprabeam S4 LED - 1
Otsavalo Suprabeam S4 LED - 2
Otsavalo Suprabeam S4 LED - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Otsavalo Suprabeam S4 LED

Kestävä ja kompakti otsavalaisin, asennettavissa suojakypärään.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kestävä ja helppokäyttöinen valaisin, jota voidaan käyttää normaalin otsavalaisimen tavoin

  • Lisävarusteen avulla valaisin voidaan liittää suojakypärään, jossa on integrointipaikka valaisimelle esim. Petzl vertex vent ja Wurth Pheos.

  • Valaisimessa on kaksi eri LED valovariaatiota: kapea kauas näyttävä valokeila, leveä lähelle näyttävä valo sekä näiden molempien yhdistelmä, joita voidaan käyttää yhtä aikaa.

  • Kaikissa kolmessa valovariaatiossa on valittavissa kolme eri valotehoa, jolloin jokaiseen työtehtävään löytyy sopiva valonvoimakkuus ja optimoitu paloaika.

  • Valaisin käyttää virtalähteenä turvallista ja erittäin kevyttä Litium-polymeeri akkua, johon on integroitu usb- latauspistoke.

  • Valaisimesta löytyy innovatiivinen kaksoisvirtalähde toiminto mikä mahdollistaa valaisimen käytön myös AAA paristoilla ilman lisävarusteita tai adaptereita.

  • Valaisin on erittäin hyvin suojattu pölyltä sekä kosteudelta. Se soveltuu erinomaisesti teollisuuden ja rakennustyömaiden vaativiin käyttökohteisiin sekä pohjoisen haastaviin ulko-olosuhteisiin jatkuvassa ympärivuotisessa käytössä.

  • Valaisin voidaan ohjelmoida joko Eco käyttötilaan, jolloin paloaika on optimoitu mahdollisimman pitkäksi tai Power käyttötilaan, joilloin valaisin on mahdollisimman tehokas

2 vuoden takuu