Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Lähetetasku

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lähetetasku

  • Väri: Kirkas
  • Materiaali: LDPE – Pientiheyspolyeteeni

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Korkeus Leveys Väri Materiaali Määrä PY
Hinta/PY
0992905907
0,05 mm 162 mm Kirkas LDPE – Pientiheyspolyeteeni
1 kpl
0992905912
0,10 mm 228 mm Kirkas LDPE – Pientiheyspolyeteeni
1 kpl
0992905914
0,10 mm 315 mm Kirkas LDPE – Pientiheyspolyeteeni