Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lämmönsuojakäsine GTAD/M
100% Para-Aramidista valmistetut kuuman- ja viillonkestävätkäsineet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lämmönsuojakäsine GTAD/M (0504091304) on suunniteltu tarjoamaan korkeaa suojaa vaativissa olosuhteissa. Sen saumaton käsineosa on valmistettu 100% Para-Aramidista ja villaneulosvuorella, mikä varmistaa viiltosuojan ja lämmöneristyksen. Lisäksi käsineessä on pitkä 13 cm ranneke tulenkestävästä puuvillacanvasta. Käsine suojaa kontaktilämmöltä jopa +350°C asti.
- Saumaton käsineosa on 100% Para-Aramidia paksulla 100% villaneulosvuorella.
- Pitkä 13 cm ranneke on tulenkestävää puuvillacanvasta.
- Viiltosuojaluokka 4
- Kontaktilämmönkesto +350°C.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!