Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lämpökamera Fluke PTI120
Lämpökamera Fluke PTI120 - 1
Lämpökamera Fluke PTI120 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lämpökamera Fluke PTI120

Fluke PTi120 on luotettava ja kestävä lämpökamera. Sen laaja lämpötilan mittausalue ja tarkat lämpökuvat tekevät siitä monipuolisen ja tehokkaan apuvälineen erilaisissa olosuhteissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Fluke PTi120 on taskukokoinen lämpökamera, joka tekee vianhausta helppoa 3,5 tuuman kosketusnäytön avulla. Sen laaja lämpötilan mittausalue (-20...+400 °C) mahdollistaa monipuolisen käytön erilaisissa olosuhteissa. Lämpökamera tuottaa tarkat lämpökuvat 120 x 90 resoluutiolla ja kestää pudotuksen yhden metrin korkeudelta, mikä tekee siitä luotettavan ja kestävän työkalun vikojen paikantamiseen. Lisäksi Fluke PTi120:ssä on kätevä Fluke Connect -toiminto, joka helpottaa lämpökuvien järjestämistä ja arkistointia. Tämä lämpökamera on ihanteellinen valinta ammattilaisille, jotka arvostavat käyttömukavuutta ja tehokkuutta työssään.



  • Fluke PTi120 -taskukokoinen lämpökamera

  • 3,5 tuuman kosketusnäyttö mahdollistaa helpon vianhaun

  • Lämpötilan mittausalue –20...+400 °C

  • Täysin radiometrinen lämpökamera tuottaa lämpökuvat 120 x 90 (10 800 pikseliä) resoluutiolla

  • Kestää pudotuksen yhden (1m) metrin korkeudelta

  • IP54

  • Kuusi väripalettia

  • Sisäinen ladattava litiumioniakku

  • Järjestä ja arkistoi lämpökuvat automaattisesti Fluke Connect -kohteidenmerkintätoiminnolla

  • 3,5 tuuman LCD-kosketusnäytössä on IR-Fusion™-ominaisuus, joka helpottaa vikojen paikantamista yhdistämällä digikuvan ja lämpökuvan. Säädä asetusta liu'uttamalla sormea näytöllä

Toimitusmyynti


Kalibrointi - tuotekoodi 9998 257

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.