Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lämpötila-anturi K-tyyppi TR-700
TR-700 on luotettava ja tarkka K-tyypin lämpötila-anturi, joka mittaa nesteiden lämpötiloja laajalla -50...+700°C mittausalueella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Luotettava ja tarkka K-tyypin lämpötila-anturi nesteiden lämpötilojen mittaamiseen. Sen mittausalue on laaja -50...+700°C ja tarkkuus ±2 %. Anturikaapelin pituus on 175 cm, anturin pituus 160 mm ja anturin halkaisija 3 mm.
- Nesteiden lämpötilojen mittaamiseen
- Mittausalue: -50...+700°C
- Tarkkuus: ±2%
- Anturikaapelin pituus: 175 cm
- Anturin pituus: 160 mm
- Anturin Ø: 3 mm
Kalibrointi - tuotenumero 9998 259
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!