Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Läpivientiporanterä betonille, Max Max
Ensiluokkainen läpivientiporanterä kaikkiin olosuhteisiin, kestää poraukset raudoituksiin. SDS-max-kiinnityksellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kestää myös osumat raudoituksiin
Innovatiivinen pään geometria
Tarkka porauksen aloitus, ei takerru vahvikeraudoituksiin
- Kolme leikkuureunaa ja keskiöterä
- Tiukasti upotetut kovametallipalat
Nopeampi poraus myös vahvistettuihin materiaaleihin
- Kolmeosainen ulkorengas, jossa on kuusi tiukasti upotettua kovametallihammasta
- Betonia murskaava hammastus
- Optimoitu hammasgeometria vahvistetuilla viisteillä
Parempi porausnopeus, parempi pölynpoisto ja pienempi kitka
- Kolme avaraa, optimoitua pölynpoistokanavaa
- Kavennettu ulkohalkaisija
Kartiomainen varsi
- Parannettu voimansiirto
- Tasainen poraus
Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla.
- Erittäin monipuolinen: Betoni, vahvistettu betoni, muuraus, kivi jne.
- Esimerkkejä käyttökohteista: Läpivientireikien poraaminen kaapeliputkia, poistoputkia ja ilmastointi- ja tuuletusjärjestelmiä varten, asennustyöt jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!