Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varausputki, kaapelin läpivientiputki
Putki kaapelien, kaapelinippujen ja pienten palavien putkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen käytössä tai käyttämättömänä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaapelin läpivientiputki koostuu pyöreästä termoplastisesta kuoresta ja grafiittisesta paisuvasta sisäosasta:
- Paloluokka enintään EI 240
- Erittäin helppo jälkiasennus
- Ei kaapelin pinnoitusta
- 100 % käyttöaste mahdollinen
- Verhousta/pinnoitetta ei tarvitse poistaa kevyistä väliseinistä
- Huoltovapaa
Kun tuotetta käytetään läpivientien palokatkoihin, on toimittava ETA 21/0075:n ja Würthin asennusohjeiden mukaisesti.
ETA-21/0075
Kaapeliläpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!