Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Varaus-/kaapeliputki

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Varaus-/kaapeliputki

Kaapeliputki kaapelien, kaapelinippujen ja pienten palavien putkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen käytössä tai käyttämättömänä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
Kaapeliputki koostuu pyöreästä termoplastisesta kuoresta ja grafiittisesta paisuvasta sisäosasta:


  • Paloluokka enintään EI 240

  • Erittäin helppo jälkiasennus

  • Ei kaapelin pinnoitusta

  • 100 % käyttöaste mahdollinen

  • Verhousta/pinnoitetta ei tarvitse poistaa kevyistä väliseinistä

  • Huoltovapaa
Huomautus

Kun tuotetta käytetään läpivientien palokatkoihin, on toimittava ETA 21/0075:n ja Würthin asennusohjeiden mukaisesti.

ETA-21/0075