Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Läpivirtaushylly
Tehokas ja tilaa säästävä läpivirtaushylly tarjoaa järjestystä varastointiin. Sopii täydellisesti 2-laatikkojärjestelmälle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Läpivirtaushylly tarjoaa tilaa ja järjestystä varastointiin. Syvien hyllyjen ansiosta tämä sopii täydellisesti 2-laatikkojärjestelmälle. Säädettävät hyllytasot mahdollistavat helpon ja joustavan varastoinnin erikokoisille tuotteille ja 7 hyllylevyä takaavat tarvittavan säilytystilan. Hyllyjen kantavuus jopa 1300 kg varmistaa turvallisen ja tehokkaan varastoinnin, olipa kyse sitten raskaista työkaluista tai kevyemmistä tarvikkeista.
- Leveä ja syvä hylly 2-laatikko järjestelmälle
- Säädettävät hyllytasot
- Sisältää 7 hyllylevyä
- Kantavuus jopa 1300 kg (200 kg / hyllylevy)
Toimitetaan osissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!