Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
PH 176 - läppäventtiili
PH 176 - läppäventtiili - 1
PH 176 - läppäventtiili - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PH 176 - läppäventtiili

Läppäventtiili PN10/16.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

PH 176-läppäventtiili teräsvipukahvalla.



  • Laippa: DIN PN 10/16

  • Runko: valurauta

  • Läppä: niklattu teräs

  • Tiiviste: EPDM

  • Käyttölämpötila -10...+120°C

  • Maksimi käyttöpaine: 16bar