Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Polaris läppäventtiili RST/EPDM

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Polaris läppäventtiili RST/EPDM

Polyuretaanipinnoitettu läppäventtiili PN10/16 laippayhteellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kahvakäyttöinen läppäventtiili PN10/16 laippayhteillä



  • Maksimi käyttöpaine 16bar

  • Laippayhde EN 1092 PN10/16

  • Läppä: AISI 304

  • Tiiviste: EPDM, lämmönkesto -20...+110°C

  • Runko: PU-pinnoitettua valurautaa

  • Teräskahva