Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laimennusasema
Laimennusasema ohuiden / vesimäisten aineiden sekoittamiseen. Ei vaadi ulkoista virtalähdettä tai paineilmaa, toimii vesijohdosta saatavalla paineella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laimennusasema sisältää muovisäiliön ja sekoittimen tarvikkeineen. Asema sekoittaa nesteet injektoritekniikalla, automaattisesti. Se soveltuu viskositeetiltaan ”ohuiden/vesimäisten” aineiden sekoittamiseen, esim. lasinpesuneste ja pesuaineet (ei sovellu glykolin sekoitukseen). Asema ei vaadi ulkoista virtalähdettä tai paineilmaa vaan toimii täysin vesijohdosta saatavalla paineella.
Mukana tulee erikokoisia suuttimia joilla säädetään sekoitussuhdetta. Sekoitussuhteeseen vaikuttavat suuttimen lisäksi vedenpaine (taulukossa 3,5 bar) sekä raaka-aineen viskositeetti. Säiliöön voidaan asentaa tynnyrihana 0891302090 jolloin sitä voidaan käyttää nesteiden laimentamiseen sellaisenaan ja annostella sekoitettu neste hanasta.
Asema voidaan varustaa paineilmatoimisella kalvopumpulla, jolla sekoitettu neste saadaan pumpattua esim. jakelulinjastoon. Pumppu asennetaan laimennusaseman päälle. Laimennusaseman mukana tulee imuputki pumppuun.
Sekoitussuhteeseen vaikuttavat suuttimen lisäksi vedenpaine (taulukossa 3,5bar) sekä raaka-aineen viskositeetti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!