Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liukulaakeri TB-PTFE-F
Liukulaakeri TB-PTFE-F - 1
Liukulaakeri TB-PTFE-F - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liukulaakeri TB-PTFE-F

Suorat PTFE monikerrosliukulaakerit ovat itsevoitelevia ja kitka-arvoltaan hyvin alhaisia, mikä mahdollistaa laakerin käyttämisen ilman voitelua.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laipallinen kolmikerroslaakeri, jossa on kuparipinnoitettu teräsrunko, keskellä ohut pronssikerros ja sisäpinnalla ohut PTFE liukukerros. Tämä materiaali sopii parhaiten rakenteisiin, joissa on pyörivää tai oskiloivaa liikettä ja joissa lisävoitelu ei ole mahdollista. Laakerimateriaalin kitka on erittäin alhainen ja ne sietävät hyvin kemikaaleja. Nämä laakerit sopivat moniin normaaleihin laakerikäyttöihin, joissa lisävoitelu on vaikea järjestää.



Kuorma:


  • Staattinen 250 N/mm2

  • Dynaaminen 140 N/mm2

  • Oskiloiva 60 N/mm2


Maksiminopeus:


  • Öljyllä >2,5 m/s

  • Rasvalla 2,5 m/s


Kitka:


  • 0,03 – 0,20 μ


Toleranssit:


  • Laakeripesä H6/H7

  • Suositeltu akselitoleranssi f7 tai h8


Voitelu:


  • Käytetään pääasiassa ilman lisävoitelua.

  • Vältettävä voiteluaineita, joissa on molybdeenisulfidi (MoS2)- tai grafiittilisäaineita