Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liukulaakeri TB-092-F
Laipalliset voitelureiälliset pronssiliukulaakerit sopivat hyvin, hitaisiin liikkeisiin, suuriin kuormituksiin ja ne vaativat jatkuvaa voitelua.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tinapronssiseoksesta valmistettu laipallinen rullattu pronssilaakeri. Laakereissa on liukupinnassa voitelureiät. Nämä reiät mahdollistavat voitelukalvon, joka toimii heti ensimmäisestä liikkeestä lähtien.
Tällä kylmävalssatulla pronssiseoksella on erinomaiset ominaisuudet kohteissa, joissa kuormitukset ovat suuria ja liikkeet suhteellisen hitaita. Tämä laakerimateriaali toimii erittäin hyvin likaisissa olosuhteissa. Lisävoitelu on aina tarpeen.
Nopeus/kuorma:
- Staattinen 280 N/mm²
- 0,01 m/s 100-140 N/mm²
- 2,0 m/s 40-50 N/mm²
Kitka:
- 0,06 – 0,25 μ riippuen voitelusta
Materiaalin kovuus:
- ~150HB
Toleranssit:
- Laakeripesään H7 asennettu laakeri saa lopullisen toleranssin H9
- Suositeltu akselitoleranssi e7/f7
Voitelu:
- Lisävoitelu on tarpeen ja se on tehtävä akselin tai pesän rasvauran kautta
- Kaikkia normaaleja voiteluaineita voidaan käyttää
Suositeltavia ovat rasvat, joiden lisäaineena on molybdenisulfidia tai grafiittia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!