Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laippa + laippamutteri
Laippa + laippamutteri 76mm tarjoaa vakautta ja tehokkuutta isojen kulmahiomakoneiden käytössä. Tuote vähentää laikan rikkoutumisriskiä ja parantaa leikkuun laatua, lisäten käyttäjäturvallisuutta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laippa + laippamutteri 76mm on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja tehokkuutta 180mm ja 230mm kulmahiomakoneiden kanssa. Leveä aluslaippa ja laippamutteri varmistavat luotettavan ja turvallisen kiinnityksen ohuille katkaisulaikoille. Tuote vähentää merkittävästi laikan rikkoutumisriskiä, lisäten siten käyttäjäturvallisuutta. Leveät laipat parantavat myös leikkuun laatua.
- 76 mm aluslaippa ja laippamutteri
- M14 karalla oleviin 180mm ja 230mm kulmahiomakoneisiin
- Käytetään ohuiden katkaisulaikkojen kanssa
- Vakaampi leikkuu
- Pienentää huomattavasti laikan rikkoutumisriskiä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!