Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pystylaakeriyksikkö

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pystylaakeriyksikkö

Pystylaakeriyksikkö kahdella kiinnitysreiällä ja pidätinruuvilukituksella.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 18

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Pystykuulalaakeriyksiköt ovat Japanilaisten teollisuusstandardien (JIS) mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, joka on asennettu valurautapesään, joka voidaan kiinnittää pulteilla tukipintaan. Tämä versio on vahva ja jäykkä ja sopii käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunta voi olla sekä vakio että vaihtuva.
Pystylaakeriyksikkö kiinnitetään akselille laakerin pidennetyllä sisärenkaalla olevien kahden pidätinruuvin avulla.



  • Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet

  • Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia, suunniteltu jatkuvaan ja vaihtelevaan käyttöön

  • Voideltu ja tiivistetty laakeri, pikalukitus akselille

  • Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten