Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laippamutteri, Rib-hammastetut mutterit
Rib-hammastettu laippamutteri, teräs, lujuusluokka 10, sinkkihiutalepinnoite, hopea (ZFSHL)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Metrinen vakiokierre
Lujuusluokka 10
Enintään lujuusluokan 10.9 ruuveille ja lujuusluokan 100 RIPP-lukkoruuveille
Pinnoite
- ZFSHL: Sinkkihiutalepinnoite, kitkaa säätelevällä voitelulla (kitkakerroin: 0,09-0,14)
- M5: sinkkinikkeli, läpinäkyvä (P3E) ja pinnan sulkeva passivointi
Kromi (VI)-vapaa
Noudattaa EU:n romuajoneuvodirektiiviä.
Korroosionkestävyys
M5 (P3E) noin 600 h / ≥ M6 noin 480 h / ≥ M10 noin 720 tuntia perusmetallikorroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
Rib-hammastettujen lukitusurien toimintaperiaate
Kiristettäessä mutterin rib-hammastetut lukitusurat liukuvat vastamateriaalin pinnalla. Tämä muokkaa materiaalia plastisesti siten, että pinta kovenee. Selkeää painaumaa ei ole havaittavissa kiristyksen lopussa. Rib-hammastetut lukitusurat rajoittavat liitoksen painaumien määrää ja siten vähentävät esijännitysvoiman häviötä.
Määritetyt korroosionkestävyysarvot koskevat standardin DIN EN ISO 9227-NSS (suolasumukokeet) mukaisia korroosiokokeita aikaisintaan 24 tuntia pinnoituksen alkutilanteen jälkeen (eli ennen lajittelua, pakkausta, kuljetusta ja/tai kokoonpanoa). Välttämättömät käsittely- ja kokoamisprosessit voivat vähentää näitä arvoja. Useimmissa tapauksissa suolasumukokeissa saatuja korroosionkestävyysarvoja ei voida soveltaa todellisissa kokoonpano- ja käyttöolosuhteissa. Liitoksen suunnittelussa ja sopivan korroosiosuojauspinnoitteen valinnassa on huomioitava yhdistettävät materiaalit ja mahdolliset pinnoitteet sekä ympäristöolosuhteet käytön aikana.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!