Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laippapultti, kuusiokanta, vastaa MBN-standardia
MBN 10105, teräs, lujuusluokka 10.9, koosta M12 alkaen hienokierteellä. Hopeanvärinen sinkkihiutalepinnoite DBL 9440.40:n mukaisesti (muoto C ≙ osakierre).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pinnan suojaus
Standardin DBL 9440.40 mukainen (hopeanvärinen sinkkihiutalepinnoite, pinnan sulkevalla voitelevalla pinoitteella, kromi (VI) -vapaa) > VDA 235-104.42
Korroosionkestävyys
- ≤ M8 - noin 480 h, ei perusmetallikorroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
- ≥ M10 - noin 720 h, ei perusmetallikorroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
Määritetyt korroosionkestävyysarvot koskevat standardin DIN EN ISO 9227-NSS (suolasumukokeet) mukaisia korroosiokokeita aikaisintaan 24 tuntia pinnoituksen alkutilanteen jälkeen (eli ennen lajittelua, pakkausta, kuljetusta ja/tai kokoonpanoa). Välttämättömät käsittely- ja kokoamisprosessit voivat pienentää näitä arvoja.
Useimmissa tapauksissa suolasumukokeissa saatuja korroosionkestävyysarvoja ei voida soveltaa todellisissa kokoonpano- ja käyttöolosuhteissa. Liitoksen suunnittelussa ja sopivan korroosiosuojauspinnoitteen valinnassa on huomioitava yhdistettävät materiaalit ja mahdolliset pinnoitteet sekä ympäristöolosuhteet käytön aikana.
Kitkakerroin
μtot = 0,09–0,14 (VDA 235-101)
Laipalliset ruuvit vähentävät esijännitysvoiman häviön riskiä, jonka kosketuspintojen asettuminen aiheuttaa. Ruuvia kiristettäessä ruuvin kannan alainen pintapaine on alhainen verrattuna tavallisiin kuusiokantaruuveihin (joissa ei ole laippaa), koska voima jakautuu suuremmalle kosketuspinnalle.
Hyöty:
- Kun liitososia on vähemmän, asettumisen tarve vähenee aluslevyjen kanssa tehtäviin liitoksiin verrattuna.
- Kovera aluslevy painaa kosketuspintaa vasten, mikä lisää liitoksen elastisuutta. Näin vältetään asettumis- ja liukumisliikkeet sekä yleensä myös esijännityshäviö.
Vastaavat mutterit
Kuusiomutteri laipalla ja lukitusosalla MBN 13032, teräs 10, sinkkihiutalepinnoite, tuotenumero: 026391...
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!