Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laippapultti, kuusiokanta, lukitushammastus Teräs 100, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)
Laippapultti, kuusiokanta, lukitushammastus Teräs 100, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL) - 1
Laippapultti, kuusiokanta, lukitushammastus Teräs 100, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL) - 2
Laippapultti, kuusiokanta, lukitushammastus Teräs 100, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL) - 3
Laippapultti, kuusiokanta, lukitushammastus Teräs 100, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL) - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laippapultti, kuusiokanta, lukitushammastus Teräs 100, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Metrinen vakiokierre



Lujuusluokka 100 (vastaa noin lujuusluokkaa 10.9).



Pinnoite:


ZFSHL: Sinkkihiutalepinnoite, kitkaa säätelevällä voitelulla (kitkakerroin: 0,09-0,14)



Kromi (VI) -vapaa:


Noudattaa EU:n romuajoneuvodirektiiviä.



Korroosionkestävyys:


M4, M5 noin 240 h / ≥ M6 noin 480 h / ≥ M10 noin 720 h, perusmetallikorroosio standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti



Määritetyt korroosionkestävyysarvot koskevat standardin DIN EN ISO 9227-NSS (suolasumukokeet) mukaisia korroosiokokeita aikaisintaan 24 tuntia pinnoituksen alkutilanteen jälkeen (eli ennen lajittelua, pakkausta, kuljetusta ja/tai kokoonpanoa). Välttämättömät käsittely- ja kokoonpanoprosessit voivat pienentää näitä arvoja. Useimmissa tapauksissa suolasumukokeissa saatuja korroosionkestävyysarvoja ei voida soveltaa todellisissa kokoonpano- ja käyttöolosuhteissa. Liitoksen suunnittelussa ja sopivan korroosiosuojauspinnoitteen valinnassa on huomioitava yhdistettävät materiaalit ja mahdolliset pinnoitteet sekä ympäristöolosuhteet käytön aikana.



Rib-hammastettujen lukitusurien toimintaperiaate:


Kiristyksen aikana lukitusurat rullaavat vastamateriaalia pultin kosketuspinnan alueelle. Tämä muokkaa materiaalia plastisesti siten, että pinta kovenee. Kiristysprosessin lopussa ei ole havaittavissa selkeää painaumaa. Rib-lukitushammastus rajoittaa liitoksen painaumien määrää ja siten vähentää esijännitysvoiman häviötä.