Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Taso-/laippatiiviste, keskikova
Laippojen ja pintojen tiivistämiseen, kun rako on enintään 0,5 mm. Korvaa kiinteät tiivisteet.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tiivistää raot tehokkaasti
Täyttää pinnan epätasaisuudet kokonaan
Tiivistää 100 %:sti
Täyttää raot kokonaan, joten suojaa myös hankauksen aiheuttamalta korroosiolta ja ruosteelta.
Keskikova/keskiluja
Irrotettava
Hieman joustava
Kompensoi eri materiaalien välisiä laajenemiseroja
Pullo tyhjenee täydellisesti lyttyyn menevän haitarirakenteen ansiosta
Kestää hyvin useita emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoaineita
Ei sisällä silikonia, liuottimia eikä öljyä
- NSF-rekisteröity, luokka S2, tiivisteet - ei suoraa kosketusta elintarvikkeiden kanssa
- NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä
Pitkäaikainen altistus saattaa aiheuttaa muutoksia seuraavissa muoveissa: ABS, selluloidi, polystyreeni, polykarbonaatti (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfoni, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkaanikuitu ja maalatut pinnat.
- NSF-rekisteröity, luokka S2, tiivisteet - ei suoraa kosketusta elintarvikkeiden kanssa
- NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Käytä ylimääräisen tiivistenesteen poistamiseen asetonipuhdistusainetta 0893 460 090 tai 0893 460 091.
Laippojen ja pintojen tiivistämiseen, kun rako on enintään 0,5 mm. Korvaa kiinteät tiivisteet. Sopii esimerkiksi hammaspyörästön ja moottorikotelon vääntymättömien laippaliitosten nestemäiseksi tiivisteaineeksi auto- ja hyötyajoneuvoteollisuudessa, metalli- ja työkaluteollisuudessa, laivanrakennuksessa, koneiden ja moottorien valmistuksessa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä lääke- ja paperiteollisuudessa.
Tämä nestemäinen muovi kovettuu, kun se on kosketuksissa metallin kanssa ilman hapen vaikutusta (happi puuttuu). Liitospintojen on oltava kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Kostuta lukittavia pintoja riittävästi ja liitä ne heti.
Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!