Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lamellipyörö, Mini-Disc, zirkoni-korundi Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa
Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mini-disc-lamellihiomalaikka pikakiinnityksellä, käyttöön paineilmakäyttöisissä kulmahiomakoneissa ja taipuvien jatkovarsien kanssa
∅ 76 mm:n laikkoja voidaan käyttää myös 115 mm:n paineilma- tai sähkökäyttöisissä kulmahiomakoneissa M14-pidikkeen kanssa.
Tukeva muovilaikka pikakiinnityksellä
Luja ja joustava puuvillakangas korkella repäisylujuudella
Käyttöiän vertailu: Perinteinen kuitulaikka: Mini-disc = 20: 1
Muita mini-disc-laikan etuja vastaaviin kuitulaikkoihin verrattuna:
- Jopa 20 kertaa (15 kertaa) pidempi käyttöikä, erityisesti reunoja hiottaessa
- Kaikki muut lamellihiomalaikan edut kuitulaikkoihin verrattuna
- Ei tukkeutumista tai voitelutarvetta
- Monipuolinen, paljon käyttökohteita
- Huomattavasti hienompi pinnanjälki mahdollista samalla jyvällä
- Suurempi repäisylujuus kulmia ja reunoja hiottaessa.
- Lisääntynyt poistoteho
- Lyhyemmät työstöajat
- Huomattava ajan ja kustannusten säästö käyttäjälle
Vaihtoehto pikakiinnityksellä oleville fiiberilaikoille, pienille hiomalaikoille, hiomapäille, lamellilaikoille, hiomaholkeille, hiomapäille jne.
Hitsaussaumojen työstöön, pintojen hiomiseen, lakan ja maalin poistoon, työkalujen teroitukseen, puhdistukseen ja kiillotukseen, purseenpoistoon, kulmien viimeistelyyn, ruosteenpoistoon, erityisesti vaikeapääsyisiin paikkoihin.
Käsiteltävät materiaalit: Erityisesti ruostumattomat teräkset, kromi ja nikkeliseokset. Seostettu ja seostamaton teräs, rakennusteräs, työkaluteräs, ei-rautametallit, valumetalli, kovat muovit ja puu.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!