Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Lamellipyörö/-hiomalaikka, näkymällä CERALINE Longlife & Speed
Lamellipyörö/-hiomalaikka, näkymällä CERALINE Longlife & Speed - 1
Lamellipyörö/-hiomalaikka, näkymällä CERALINE Longlife & Speed - 2
Lamellipyörö/-hiomalaikka, näkymällä CERALINE Longlife & Speed - 3
Lamellipyörö/-hiomalaikka, näkymällä CERALINE Longlife & Speed - 4
Lamellipyörö/-hiomalaikka, näkymällä CERALINE Longlife & Speed - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lamellipyörö/-hiomalaikka, näkymällä CERALINE Longlife & Speed

Optimaalinen näkymä, kun hiotaan teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmistettuja työkappaleita.

  • Halkaisija: 125 mm
  • Reikä: 22,23 mm
  • Malli: Kaareva
  • Materiaali, kannatinkiekko: Lasikuitu
  • Pyörimisnopeus enint.: 9650 rpm
  • Suositeltu pyörimisnopeus enint.: 7500 rpm
  • Materiaali, hioma-aine: Keraaminen jyvä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Karkeus Halkaisija Reikä Malli Määrä PY
Hinta/PY
0578810324
40 125 mm 22,23 mm Kaareva
10 kpl
0578810326
60 125 mm 22,23 mm Kaareva
10 kpl
0578810328
80 125 mm 22,23 mm Kaareva
10 kpl
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
Optimaaliset hiontatulokset ilman ei-toivottuja työssä aiheutuvia vaurioita


Näkymä "lamellihiomalaikan läpi" takaa esteettömän näkymän työstettävään kappaleeseen.



Erittäin tehokas ja nopea materiaalin poisto, viileä hionta


Hyvin tehokas hiomajyvä ja aktiivisesti hiova pintakerros



Erittäin pitkä käyttöikä ja matala kosketuspaine


Tehokas keraaminen hiomajyvä

Huomautus
  • Kehänopeus enintään 63 m/s

  • Suositeltu pyörimisnopeus 7 500 r/min

  • Laikka pehmenee pienemmillä nopeuksilla ja mukautuu täydellisesti työkappaleen muotoihin.

  • Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulosuojaimia.

  • Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤0,1 %)

Täyttää eurooppalaisen standardin EN 13743 ja OSA:n turvallisuusvaatimukset