Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lamellipyörö/-hiomalaikka, näkymällä CERALINE Longlife & Speed
Optimaalinen näkymä, kun hiotaan teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmistettuja työkappaleita.
- Halkaisija: 125 mm
- Reikä: 22,23 mm
- Malli: Kaareva
- Materiaali, kannatinkiekko: Lasikuitu
- Pyörimisnopeus enint.: 9650 rpm
- Suositeltu pyörimisnopeus enint.: 7500 rpm
- Materiaali, hioma-aine: Keraaminen jyvä
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Optimaaliset hiontatulokset ilman ei-toivottuja työssä aiheutuvia vaurioita
Näkymä "lamellihiomalaikan läpi" takaa esteettömän näkymän työstettävään kappaleeseen.
Erittäin tehokas ja nopea materiaalin poisto, viileä hionta
Hyvin tehokas hiomajyvä ja aktiivisesti hiova pintakerros
Erittäin pitkä käyttöikä ja matala kosketuspaine
Tehokas keraaminen hiomajyvä
- Kehänopeus enintään 63 m/s
- Suositeltu pyörimisnopeus 7 500 r/min
- Laikka pehmenee pienemmillä nopeuksilla ja mukautuu täydellisesti työkappaleen muotoihin.
- Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulosuojaimia.
- Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤0,1 %)
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 13743 ja OSA:n turvallisuusvaatimukset
- Reunojen, purseiden ja rapattujen pintojen hiontaan, tasoittamiseen ja hitsaussaumojen käsittelyyn.
- Hitsaussaumojen hiomiseen teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmistettujen putkien kulmissa.
- Ruostumattomalle teräkselle, ruosteen-, hapon- ja lämmönkestävälle teräkselle (runsasseosteinen), teräkselle ja alumiinille
- Käsinhiontaan sähkö- tai paineilmakäyttöisillä kulmahiomakoneilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!