Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Lamellihiomalaikka 3M Cubitron II
Lamellihiomalaikka 3M Cubitron II - 1
Lamellihiomalaikka 3M Cubitron II - 2
Lamellihiomalaikka 3M Cubitron II - 3
Lamellihiomalaikka 3M Cubitron II - 4
Lamellihiomalaikka 3M Cubitron II - 5
Lamellihiomalaikka 3M Cubitron II - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lamellihiomalaikka 3M Cubitron II

Ergonominen lamellihiomalaikka metallin työstöön.

  • Reikä: 22,23 mm
  • Malli: Kaareva
  • Materiaali, kannatinkiekko: Lasikuitu
  • Materiaali, hioma-aine: Keraaminen jyvä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija Karkeus Pyörimisnopeus enint. Suositeltu pyörimisnopeus enint. Määrä PY
Hinta/PY
5M65054
125 mm 40+ 12200 rpm 7500 rpm
10 kpl
5M65055
125 mm 60+ 12200 rpm 7500 rpm
10 kpl
5M65056
125 mm 80+ 12200 rpm 7500 rpm
10 kpl
5M65060
180 mm 40+ 8600 rpm
10 kpl
5M65061
180 mm 60+ 8600 rpm
10 kpl
5M65062
180 mm 80+ 8600 rpm
10 kpl