Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lamellihiomalaikka Flexi-Disc
Lamellihiomalaikka Flexi-Disc - 1
Lamellihiomalaikka Flexi-Disc - 2
Lamellihiomalaikka Flexi-Disc - 3
Lamellihiomalaikka Flexi-Disc - 4
Lamellihiomalaikka Flexi-Disc - 5

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lamellihiomalaikka Flexi-Disc

Zirkonikorundi. Sopii yhteen 3M Roloc -järjestelmän kanssa.

  • Malli: Suora
  • Materiaali, hioma-aine: Zirkoni-korundi

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija Reikä Työkalupidike... Karkeus Määrä PY
Hinta/PY
0578705040
50 mm 3M Roloc-kiinnitys 40
10 kpl
0578705012
50 mm 3M Roloc-kiinnitys 120
10 kpl
0578705060
50 mm 3M Roloc-kiinnitys 60
10 kpl
0578711512
115 mm 22,23 mm 120
10 kpl
0578711540
115 mm 22,23 mm 40
10 kpl
0578711580
115 mm 22,23 mm 80
10 kpl
0578711560
115 mm 22,23 mm 60
10 kpl
0578705080
50 mm 3M Roloc-kiinnitys 80
10 kpl
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

∅ 50 ja 76 mm:


  • joustavia minilamellihiomalaikkoja pikakiinnityksellä käytetään paineilmakäyttöisissä (kulma)hiomakoneissa ja taipuisalla jatkovarrella varustetuissa hiomakoneissa..

  • ∅ 76 mm:n laikkoja voidaan käyttää myös paineilma- tai sähkökäyttöisissä kulmahiomakoneissa M14-pidikkeen kanssa.


∅ 115 mm:


joustavat lamellihiomalaikat 22,23 mm:n kiinnityksellä paineilma- tai sähkökäyttöisiin kulmahiomakoneisiin



Rakenne:


  • ∅ 50 ja 76 mm, vahva muovilevy ja pikakiinnitys

  • ∅ 115 mm, monikerroksinen lasikuitulevy ja 22,23 mm:n reikä

  • Kestävä ja joustava puuvillakangas, jolla on suuri repeämiskestävyys


Muita Flexi-Discin etuja vastaaviin fiiberilaikkoihin verrattuna:


  • Ei tukkeutumista tai suttaamista

  • Viileä hionta, vähäinen päästövärin muodostus erityisesti Flexi Discejä käytettäessä

  • Monikäyttöinen

  • Mahdollistaa huomattavasti hienommat pinnat ja yhtenäisen karkeuden

  • Parempi repeämiskestävyys kulma- ja reunahionnassa

  • Suuri poistoteho