Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lamellipyörö Longlife ruostumattomalle teräkselle
Erityisellä, upotetulla keraamisella hiomarakeella; tarkoitettu erityisesti ruostumattomalle teräkselle ja runsasseosteisille teräksille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käsinhiontaan sähkö- tai paineilmakäyttöisillä kulmahiomakoneilla.
Kehänopeus max. 80 m/s
Ei sisällä rautaa, klooria ja rikkiä (≤0,1 %)
Korkealuokkainen hiomakangas (kestävä polyesterikuitu) jossa lisäksi aktiivinen pinnoite (Top Size pinnoite)
Erikoispinnoitettu keraaminen hiomajyvä
Tukeva lasikuituselkä
Erot tavallisiin hiomalaikkoihin:
- Jopa neljä kertaa pidempi käyttöikä
- Äärimmäisen tehokas materiaalinpoisto
- Hienompi ja yhtenäinen pinnanlaatu
Erittäin tehokas hiomakangas (keraaminen hiomarae ja hiova aktiivinen pinnoite)
- Äärimmäisen pitkä käyttöikä
- Äärimmäisen tehokas materiaalinpoisto
- Äärimmäisen viileä hionta
- Ei materiaalin värjäytymistä
- Itseteroittuva
Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita, kuten suojalaseja, käsineitä, turvakenkiä ja hengityssuojaa. Hioessa on käytettävä aina asianmukaista suojakupua. Viallisten hiomapyöröjen käyttäminen lisää työtapaturman riskiä. Käytä vain ehjiä pyöröjä. Suurinta sallittua kierrosnopeutta ei saa ylittää.
Käsinhiontaan sähkö- tai paineilmakäyttöisillä kulmahiomakoneilla.
Selkeä ja asianmukainen hiomapyöröjen säilytys
Säilytä kuivassa. Säilytyslämpötila yli 20 °C.
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 13743 ja OSA:n (Organization for Safety of Grinding Tools) turvallisuusvaatimukset.
Ihanteellinen ruostumattoman teräksen, korkeaseosteisten terästen, nikkelipohjaisten seosten ja titaaniseosten työstämiseen
RST-levyt, seostamattomat RST-materiaalit, seos- ja korkeaseosteräkset, RST- ja HST-teräkset, kromi-nikkeliteräkset
Käytetään kulmien ja pintojen hiomiseen, tasoittamiseen, purseenpoistoon ja hitsaussaumojen työstöön.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!