Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lamellipyörö/-hiomalaikka, ruostumaton teräs
Lamellipyörö/-hiomalaikka, ruostumaton teräs - 1
Lamellipyörö/-hiomalaikka, ruostumaton teräs - 2
Lamellipyörö/-hiomalaikka, ruostumaton teräs - 3
Lamellipyörö/-hiomalaikka, ruostumaton teräs - 4
Lamellipyörö/-hiomalaikka, ruostumaton teräs - 5
Lamellipyörö/-hiomalaikka, ruostumaton teräs - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lamellipyörö/-hiomalaikka, ruostumaton teräs

Erityisellä, upotetulla keraamisella hiomarakeella; tarkoitettu erityisesti ruostumattomalle teräkselle ja runsasseosteisille teräksille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Käsinhiontaan sähkö- tai paineilmakäyttöisillä kulmahiomakoneilla.



Kehänopeus max. 80 m/s



Ei sisällä rautaa, klooria ja rikkiä (≤0,1 %)



Korkealuokkainen hiomakangas (kestävä polyesterikuitu) jossa lisäksi aktiivinen pinnoite (Top Size pinnoite)



Erikoispinnoitettu keraaminen hiomajyvä



Tukeva lasikuituselkä



Erot tavallisiin hiomalaikkoihin:


  • Jopa neljä kertaa pidempi käyttöikä

  • Äärimmäisen tehokas materiaalinpoisto

  • Hienompi ja yhtenäinen pinnanlaatu


Erittäin tehokas hiomakangas (keraaminen hiomarae ja hiova aktiivinen pinnoite)


  • Äärimmäisen pitkä käyttöikä

  • Äärimmäisen tehokas materiaalinpoisto

  • Äärimmäisen viileä hionta

  • Ei materiaalin värjäytymistä

  • Itseteroittuva
Huomautus

Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita, kuten suojalaseja, käsineitä, turvakenkiä ja hengityssuojaa. Hioessa on käytettävä aina asianmukaista suojakupua. Viallisten hiomapyöröjen käyttäminen lisää työtapaturman riskiä. Käytä vain ehjiä pyöröjä. Suurinta sallittua kierrosnopeutta ei saa ylittää.



Käsinhiontaan sähkö- tai paineilmakäyttöisillä kulmahiomakoneilla.



Selkeä ja asianmukainen hiomapyöröjen säilytys


Säilytä kuivassa. Säilytyslämpötila yli 20 °C.

Täyttää eurooppalaisen standardin EN 13743 ja OSA:n (Organization for Safety of Grinding Tools) turvallisuusvaatimukset.