Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Lamellipyörö Premium Longlife

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lamellipyörö Premium Longlife

Premium laatuluokan lamellilaikat vaativaan käyttöön.

  • Reikä: 22,23 mm
  • Malli: Suora
  • Materiaali, hioma-aine: Zirkoni-korundi

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija Karkeus Pyörimisnopeus enint. Reikä Määrä PY
Hinta/PY
9501000112
125 mm P40 12250 rpm 22,23 mm
10 kpl
9501000113
125 mm P60 12250 rpm 22,23 mm
10 kpl
9501000114
150 mm P40 10100 rpm 22,23 mm
10 kpl
9501000115
150 mm P40 10100 rpm 22,23 mm
10 kpl
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
Innovatiivinen luonnonkuiturunko on täysin lasikuituvapaa ja siten pienentää ympäristökuormitusta.


Laikka voidaan ajaa tehokkaasti loppuun saakka, mikä mahdollistaa todella suuren, jopa yli 4 000 g:n materiaalinpoiston


High Tech Zirkon jyvä, siisti hiontajälki


Metalliteollisuuteen, teräsrakennetöihin, kone- ja laitevalmistukseen.