Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lamellihiomalaikka, ruostumattomalle teräkselle.
Zirkoni-korundi, soveltuu erityisesti ruostumattoman teräksen työstämiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneisiin
Kehänopeus max. 80 m/s
Ei sisällä rautaa, klooria ja rikkiä (0,1 %)
Vankka polyesteri-puuvillakuitu
Lasikuituselkälevy
Hiomakangas (zirkoni-korundi)
- Pitkä käyttöikä
- Suuri materiaalinpoisto
- Itseteroittuva
Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita, kuten suojalaseja, käsineitä, turvakenkiä ja hengityssuojaa. Hioessa on käytettävä aina asianmukaista suojakupua. Viallisten hiomapyöröjen käyttäminen lisää työtapaturman riskiä. Käytä vain ehjiä pyöröjä. Suurinta sallittua kierrosnopeutta ei saa ylittää.
Selkeä ja asianmukainen hiomapyöröjen säilytys
Säilytä kuivassa. Säilytyslämpötila yli 20 °C
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 13743 ja OSA:n turvallisuusvaatimukset
- Käytetään kulmien ja pintojen hiomiseen, tasoittamiseen ja silottamiseen, puhdistamiseen ja hitsaussaumojen työstämiseen.
- Ruostumattomille teräslevyille, seostamattomille erikoisteräksille, seostetuille ja runsasseosteisille teräksille, kromi-nikkeliteräksille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!