Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lamellipyörö/-hiomalaikka, ruostumaton teräs

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lamellipyörö/-hiomalaikka, ruostumaton teräs

Zirkoni-alumiinioksidia, soveltuu erityisesti ruostumattoman teräksen työstämiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 13
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
Sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneisiin




Kehänopeus max. 80 m/s




Ei sisällä rautaa, klooria ja rikkiä (0,1 %)




Vankka polyesteri-puuvillakuitu




Lasikuituselkä




Hiomakangas (zirkoni-alumiinioksidi)




  • Pitkä käyttöikä

  • Suuri materiaalinpoisto

  • Itseteroittuva
Huomautus

Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita, kuten suojalaseja, käsineitä, turvakenkiä ja hengityssuojaa. Hioessa on käytettävä aina asianmukaista suojakupua. Viallisten hiomapyöröjen käyttäminen lisää työtapaturman riskiä. Käytä vain ehjiä pyöröjä. Suurinta sallittua kierrosnopeutta ei saa ylittää.



Selkeä ja asianmukainen hiomapyöröjen säilytys


Säilytä kuivassa. Säilytyslämpötila yli 20 °C

Täyttää eurooppalaisen standardin EN 13743 ja OSA:n turvallisuusvaatimukset