Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lamellipyörö 125 mm SLTT
Lukas SLTT lamellilaikka tarjoaa maksimaalisen käyttöiän erikoispitkien lamellien ansiosta, jotka mahdollistavat uuden lamellin esiin tulon kulumisen myötä. Laikan itseteroittuva rakenne ja tehokas materiaalin poisto tekevät siitä ihanteellisen valinnan ruostumattoman teräksen hiomiseen, vähentäen samalla sinistymistä ja jälkitöitä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lamellilaikka zirconi Lukas SLTT on erittäin kestävä teräsrunkoinen työkalu, joka tarjoaa maksimaalisen käyttöiän pitkien ja monikerroksisten lamellien ansiosta. Erikoispitkät lamellit mahdollistavat sen, että uutta lamellia tulee esiin kulumisen myötä, ja laikan uloimmassa kehässä on peräti 70% enemmän hioma-ainetta lisäämään kestoikää. Lisäksi laikka on itseteroittuva ja tehokas materiaalin poistaja, erityisesti ruostumattoman teräksen hiomisessa, ja sen optimoitu lämmön haihtuminen vähentää sinistymistä ja jälkitöitä. Lamellilaikka sopii monille eri materiaaleille, kuten teräkselle, titaanille ja valuraudalle, ja sen käyttömukavuus ja turvallisuus tekevät siitä luotettavan kumppanin työskentelyyn.
- Erittäin kestävä teräsrunko
- Maksimaalinen käyttöikä pitkien ja monikerroksisten lamellien ansiosta
- Erikoispitkät lamellit, joiden kuluessa alta tulee uutta lamellia
- 70% enemmän hioma-ainetta laikan uloimmassa kehässä lisää kestoikää
- Itseteroittuva, tehokas materiaalin poisto erityisesti ruostumattoman teräksen hiomisessa
- Optimoitu lämmön haihtuminen, vähemmän sinistymistä ja jälkitöitä
- Sopii seuraaville materiaaleille:Teräs, ruostumaton teräs ja seosteräkset, työkaluteräs, titaani, värimetallit ja valurauta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!