Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lamellipyörö 125 mm Net
Lamellipyörö 125 mm Net - 1
Lamellipyörö 125 mm Net - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lamellipyörö 125 mm Net

Lamellipyörö NET tarjoaa tehokasta ja tarkkaa hiontaa vahvistetuilla verkkolamelleilla, jotka estävät tukkeutumisen. Laadukas alumiinioksidijyvä ja kestävä lasikuituselkä takaavat pitkän käyttöiän monenlaisten materiaalien hiontaan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Lamellipyörö NET on varustettu vahvistetuilla verkkolamelleilla, jotka estävät tukkeutumisen ja varmistavat tasaisen hiontajäljen sekä pitkän käyttöiän. Hiomajyvänä toimii laadukas alumiinioksidi ja selkämateriaalina kestävä lasikuitu, mikä tekee tuotteesta erittäin sopivan puun, alumiinin, pakkelin ja monien tasoitteiden hiontaan.



  • Vahvistetut verkkolamellit

  • Ei tukkeennu ja sen johdosta hiontajälki pysyy tasaisena ja käyttöikä pitkänä.

  • Hiomajyvä alumiinioksidi

  • Selkämateriaali lasikuitu

  • Sopii erittäin hyvin puun, alumiinin, pakkelin ja monien tasoitteiden hiomiseen
Huomautus

Verkkorakenteen vuoksi ei sovellu reunojen ja terävien kulmien hiomiseen.