Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vetopyöräsarja Lincoln
Laadukkaat ruostumattomasta teräksestä valmistetut syöttöpyöräsarjat Lincolnin hitsauskoneisiin ja langansyöttölaitteisiin. Omat sarjat eri lankamateriaaleille ja halkaisijoille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lincolnin hitsauskoneisiin sopivat langansyöttörullasarjat tarjoavat ammattilaistasoista varmuutta ja suorituskykyä hitsaustyöhön. Sarja sisältää neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettua syöttöpyörää sekä langanohjaimet, jotka varmistavat tasaisen langansyötön ja laadukkaan hitsaussauman. Syöttörullien halkaisija on 37 mm. Oikean tuotteen valinnassa huomioitava langan materiaali, lankatyyppi ja halkaisija. Yhteensopivat hitsauskoneet ovat Powertec® i250C, i320C, i380 ja i450, sekä langansyöttölaitteet LF-52D ja LF-56D.
- Syöttöpyöräsarjat Lincolnin hitsauskoneisiin ja langansyöttölaitteisiin
- Sarja sisältää 4 syöttöpyörää sekä langanohjaimet
- Ruostumattomasta teräksestä valmistut vetopyörät
- Syöttörullien halkaisija 37 mm
- Oikea tuote valitaan langan materiaalin, tyypin ja halkaisijan mukaan
Yhteensopivat hitsauskoneet:
Powertec® i250C, i320C, i380, i450
Yhteensopivat langansyöttölaitteet:
LF-52D, LF-56D
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!