Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
K-tyypin lämpöanturi
K-tyypin lanka-anturi TR-300C tarjoaa luotettavaa ja tarkkaa lämpötilan mittausmahdollisuutta -40...+204°C alueella. Se on kompaktin kokoinen ja helppo käyttää.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
K-tyypin lanka-anturi TR-300C on luotettava mittausväline, jonka mittausalue on -40...+204°C ja tarkkuus ± 0,5 %. Anturin halkaisija on Ø 1,5 mm, mikä tekee siitä kätevän käyttää erilaisissa mittauksissa. Anturi ei sovellu nesteiden mittaamiseen, mutta se on täydellinen valinta kaikille muille mittauskohteille, jotka vaativat tarkkuutta ja luotettavuutta. Se on kompaktin kokoinen ja helposti käytettävä.
- K-tyypin lanka-anturi TR-300C
- Mittaus-alue -40...+204°C
- Tarkkuus ± 0,5 %
- Ø 1,5 mm
- Ei sovellu nesteiden mittaamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!