Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laseretäisyysmittari WDM 2-18
Laseretäisyysmittari WDM 2-18 - 1
Laseretäisyysmittari WDM 2-18 - 2
Laseretäisyysmittari WDM 2-18 - 3
Laseretäisyysmittari WDM 2-18 - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laseretäisyysmittari WDM 2-18

Kätevä ja tarkka laseretäisyysmittari pituuksien mittaamiseen ja pinta-alojen laskemiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Helppo ja nopea käyttää


Erittäin kevyt ja käytännöllinen laite



Erittäin kestävä


Paljon pehmeää pintaa: suurikokoiset pehmeät elementit



Tarkkaan etäisyyden mittaukseen tarvitaan vain yksi henkilö


Mittausalue 0,20-50 m



Erinomainen luettavuus


Valaistu 3-rivinen näyttö



Toiminnot


Pinta-ala, tilavuus, jatkuva mittaus, yhteen- ja vähennyslasku



Toimitussisältö


WDM2-18 laseretäisyysmittari, 2 x 1,5 V AAA paristot, kankainen suojapussi, käyttöohjeet CD-levyllä, pikaopas, turvallisuusohjeet