Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laseretäisyysmittari WDM 3-19
Kevyt, käytännöllinen ja tarkka laseretäisyysmittari, jolla voi mitata pituuksia ja pinta-aloja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kestävä ja älykäs
- Suuri mittaustarkkuus +/-1,5 mm 0,2-100 m:n mittausalueella
- Helppo lukea suuren valaistun kolmirivisen näytön ansiosta
- Kestävä muotoilu, suojausluokka IP54 - suojattu pölyltä ja roiskevedeltä sekä erittäin paksut ja pehmeät iskunsuojauskomponentit
- Taitettava mittaustuki oikean mittauspaikan helppoon määrittämiseen
- Älykkäät ominaisuudet: Tiedot ja kuvat voi siirtää helposti Bluetoothin ja Android-/iOS-sovellus avulla tablettiin tai älypuhelimeen
- Vähemmän ongelmia mittaamisessa mitatun kohteen automaattisen päätykohdan/takareunan havaitsemisen ansiosta
- Heti valmis käyttöön, koska aikaa vievää esiasetusta ei tarvita
- Pitkä akun käyttöikä mahdollistaa pitkäkestoisen käytön ilman toistuvaa latausta
Toimitussisältö
- 2x 1,5 V AAA-paristo
- Kankainen suojakotelo
WDM 3-19 vastaa uutta ISO-standardia 1633-1
Laseretäisyysmittaria voidaan käyttää kaikkiin tarkkoja mittauksia vaativiin töihin, kuten rakentamiseen, rakennusten kunnostamiseen, putkien asentamiseen, maisemointiin tai maanmittaukseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!