Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laseretäisyysmittari WDM 9-24
Laseretäisyysmittari WDM 9-24 - 1
 -  - 2
Laseretäisyysmittari WDM 9-24 - 3
Laseretäisyysmittari WDM 9-24 - 4
Laseretäisyysmittari WDM 9-24 - 5
Laseretäisyysmittari WDM 9-24 - 6
Laseretäisyysmittari WDM 9-24 - 7
Laseretäisyysmittari WDM 9-24 - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laseretäisyysmittari WDM 9-24

Erittäin tarkka huippuluokan laseretäisyysmittari, jossa on värinäyttö, kosketusnäyttö, mittaus kuvassa, Bluetooth-toiminto ja digitaalinen etsin ulkona tehtäviä mittauksia varten. USB-C-liitäntä ladattavan akun lataamiseen ja mittaustulosten siirtämiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin tarkat mittaukset jopa suorassa auringonvalossa


  • Sisäänrakennettu värikamera mahdollistaa digitaalisen kohteen havaitsemisen.

  • Kohteen kohdistaminen, suurennos onnistuu helposti 4x-zoomilla


Havainnollinen ja helposti luettava näyttö mistä tahansa asennosta


  • Kosketusnäytöllä varustetun värinäytön graafinen valikon navigointi mahdollistaa etäisyysmittarin helpon käytön

  • Sisäänrakennetun gyroskoopin ansiosta näyttö pyörii joka suuntaan

  • Lisämittauspainike sivulla


Helppo tiedonsiirto


  • Suora siirto Wordiin ja Exceliin älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella Bluetooth v5.0:n kautta, jolloin tietoja ei tarvitse syöttää manuaalisesti näppäimistöllä ja vältetään siirtovirheet

  • Yhteensopiva Würth-WDM-sovelluksen kanssa


Vahva, kompakti ja käytännöllinen laite


  • Jatkettu 50 mm päätykappale mahdollistaa mittaukset koloista tai kulmista

  • Laite voidaan kiinnittää 1/4”:n jalustoihin, mikä mahdollistaa epäsuorat mittaukset pitkillä etäisyyksillä


Laaja valikoima mittausvaihtoehtoja


  • 360°:n kallistusanturi mahdollistaa muiden epäsuorien mittausvaihtoehtojen (korkeusmittaus, katon pituuden ja kaltevuuden mittaus) sekä digitaalisen vesivaa'an käytön

  • Yksittäinen etäisyysmittaus, jatkuva mittaus, minimi-/maksimimittaus, pinta-ala, tilavuus, avaruuskulma, kolmion muotoinen alue, epäsuora vaakaetäisyys, mittaus kuvassa, kaltevuuden mittaus, Pythagoraan lause, rajoitustoiminto, ajastin, yhteenlasku, vähennyslasku, maalaustoiminto (alue, jolla tehdään osittaisia mittauksia), muisti, henkilökohtaiset suosikit, valokuvatoiminto, eleohjaus, 3D-valmius


Toimitussisältö


  • Kankainen suojakotelo

  • Pikakäyttöopas

  • USB-C-latauskaapeli PC:lle tai kannettavalle tietokoneelle