Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lasersäteen vastaanotin, LRU 22, yleismalli
Lasersäteiden vastaanotin millimetrinäytöllä tasolasereille ja linjalasereille yleiskäyttöön. Vastaanottaa punaisia ja vihreitä lasersäteitä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkkuus
- Millimetrinäyttö varmistaa laserin yksinkertaisen ja tarkan kohdistuksen
- Suuri lukutarkkuus Led-valoilla varustetun LCD-näytön ansiosta
- Säädettävä akustinen signaali
- Laaja, jopa 500 m:n kantama käyttöön erilaisissa työympäristöissä
Käyttäjäystävällinen
- Monimutkaisia esiasetuksia ei tarvita - heti valmis käyttöön
- Erittäin monikäyttöinen, voidaan käyttää sekä tasolasereiden että linjalasereiden kanssa, joissa on punaiset tai vihreät laserlinjat
- Arvot on helppo lukea vastaanottimen etu- ja takapuolelta
- Pitkä akunkesto varmistaa työn jatkumisen keskeytyksettä jopa 50 tunnin ajan
- Akun tason ilmaisin näyttää akun lataustilan yhdellä silmäyksellä
- Täysin suojattu pölyltä ja vedeltä IP67-tason suojauksen ansiosta
- Kaksi vahvaa kiinnitysmagneettia, jotka voidaan kiinnittää mihin tahansa metalliseen pintaan
- Kompakti koko ja keveys helpottavat käsittelyä ja kuljetusta
- Mittatangon pidike sisältyy toimitukseen
Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- Vastaanottimen kantama vähint./enint. 65 / 400 m
Laservastaanotin vastaanottaa laservaloa tasolasereista tai linjalasereista, mikä tekee siitä erinomaisen ratkaisun rakennustyömaille, maanmittaukseen tai maisemointiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!