Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lasersäteen vastaanotin LR5-14
Laadukas laservastaanotin millimetrinäytöllä tasolaserille, sisältää mittaustangon pitimen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaativaan ja tarkkaan käyttöön
- Laaja, jopa 600 m:n työalue tekee siitä erinomaisen ratkaisun rakennustyömaille
- Täysin suojattu pölyltä ja vedeltä IP67-tason suojauksen ansiosta
- Lasersäteen nopea havaitseminen suuren vastaanottoikkunan ansiosta
- Kaksi LCD-näyttöä etu- ja takapuolella, arvojen helppo lukeminen
- Viisi herkkyystasoa varmistavat optimaalisen säädön laservaloon ja ympäristöön
- Pitkä akunkesto varmistaa työn jatkumisen keskeytyksettä jopa 50 tunnin ajan
Yksinkertainen käyttää
- Helppo langaton kallistuksen säätö
- Nopea kohdistus integroitua vaakalibelliä käyttämällä
- Vastaanottimessa on pidike mittaustankoa varten
- Kolme akustista signaalitasoa
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- Toimitus ei sisällä paristoja
Laservastaanotinta voi käyttää kaikkialla, missä laservaloa on tarvetta vastaanottaa mittausta varten olipa kyseessä rakennustyömaa, maanmittaus tai maisemointi.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!