Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lasinkiillotusvaha MEGAVAC Pro
Lasinkiillotusvaha poistaa harmautta lasista, lasin korjauksen jälkeen, Kiillotus tapahtuu korkin avulla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lasinkiillotusvaha poistaa harmautta lasista lasin korjauksen jälkeen. Kiillotus tapahtuu korkin avulla.
- Käsittelylämpötila enintään / vähintään 30°C / 10°C
- Säilyvyys tuotannosta 12 kuukautta
- Sisältö 30 ml
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!