Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lasinkorjaussarja Megavac Pro 51 osaa
Korkealaatuinen ja monipuolinen korjaussarja, joka sisältää kaiken tarvittavan akkuporakoneesta UV-valoon, helppokäyttöinen ja tehokas ratkaisu lasinkorjauksien tarpeisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lasinkorjaussarja MEGAVAC PRO salkussa 51 osaa tarjoaa kattavan valikoiman korjausvälineitä ja -tarvikkeita, jotka tekevät lasin korjaamisesta helppoa ja tehokasta. Mukana tulevat korjaushartsit, fillerit ja kiillotusvaha varmistavat ammattimaisen lopputuloksen. Ladattava UV-valo ja akkuporakone tekevät työskentelystä vaivatonta ja liikkuvaa. Lisäksi mukana on suojalasit ja tiivistesarjoja eri määriä, jotta voit valita tarpeisiisi sopivan. Lasinkorjaussarja MEGAVAC PRO on luotettava kumppani lasin korjauksessa, ja sen laadukkaat osat takaavat kestävän lopputuloksen.
Sarja sisältää:
- Korjaushartsi 2010, 15 ml
- Korjaushartsi 2015+, 15 ml
- Filleri, 15 ml
- Kiillotusvaha, 30 ml
- Tiivisterasva, 5 ml
- UV-valo, ladattava
- Akkuporakone
- Peili
- Kalvo,10 kpl
- Terä, 10 kpl
- Korkki
- Poranterä, 5 kpl
- Suojalasit
- 3 tiivistesarjaa (2 +5 +9 kpl)
- Käyttöohjeet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!