Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lasinpesuneste
Tehokas tuulilasin pesuaine, joka kestää pakkasta -15°C asti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hyvä valinta talvikäyttöön, sillä kestää pakkasta -15°C asti. Valmistettu etanolista ja lasia pesevästä pesuaineesta. Ympäristöä vähemämn kuormittava, kompakti pakkaus ei vie jäteastiassa turhaa tilaa toisin kuin kovat kanisterit.
- Tuulilasin pesuaine talvikäyttöön
- Pakkasenkesto -15°C
- Valmistettu etanolista
- Pakkaus ympäristöä vähemmän kuormittava
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!