Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tuulilasin-/lasinpuhdistusaine Active cleaner
Tuulilasin-/lasinpuhdistusaine Active cleaner - 1
Tuulilasin-/lasinpuhdistusaine Active cleaner - 2
Tuulilasin-/lasinpuhdistusaine Active cleaner - 3
Tuulilasin-/lasinpuhdistusaine Active cleaner - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tuulilasin-/lasinpuhdistusaine Active cleaner

Esikäsittelyyn tuulilasin/ikkunan korjauksessa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Koko lasilevyn puhdistukseen, mukaan lukien keraaminen painatus, PVC tai PUR-RIM-tuotteella uudelleensuihkutetut pinnat.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.