Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lasinpuhdistusaine, ECOLINE
Ympäristöystävällinen lasin- ja peilinpuhdistusaine takaa täydellisen näkyvyyden
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valmistettu kasviperäisistä raaka-aineista
- Ympäristöystävällinen
Kuivuu nopeasti
- Ei jätä raitoja
Sopii käytettäväksi ympäristöissä, joissa käsitellään elintarvikkeita
Miellyttävä tuoksu
Tuotetta ei ole tarkoitettu teolliseen puhdistukseen
Oikean määrän käyttäminen säästää rahaa ja vähentää tuotteen vaikutuksia ympäristöön
Pidä poissa lasten ulottuvilta
Älä sekoita muihin puhdistusaineisiin
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat omiin kokemuksiimme. Suosittelemme testaamaan tuotteen aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Lasipintojen, peilien ja tuulilasien puhdistamiseen
Käyttövalmis tuote. Suihkuta puhdistettavalle pinnalle noin 20 cm:n etäisyydeltä
Pyyhi pehmeällä liinalla tai mikrokuituliinalla
Huuhtele vedellä, jos tuotetta käytetään ympäristössä, jossa käsitellään elintarvikkeita
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!