Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lataustelakat erilaisten akkujen lataamiseen
Suprabeam Q sarjan akkujen lataustelakka, jonka varaustilan-näyttö ja USB-C (mini) liitäntä tekevät lataamisesta entistä helpompaa ja kätevämpää.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lataustelakka Suprabeam Q sarjaan tarjoaa käyttäjälleen helpon ja kätevän tavan ladata akkuja. Varaustilan-näyttö mahdollistaa käyttäjän nähdä akkujen lataustilan yhdellä silmäyksellä. USB-mini liitäntä tekee lataamisesta entistä helpompaa ja kätevämpää. Lataustelakka on suunniteltu turvalliseksi ja käyttäjäystävälliseksi, joten voit luottaa siihen pitäessäsi akkuja latauksessa.
Lataustelakka Suprabeam 26650 USB tuotenumero 0827 600 300
- Lataustelakka varaustilan-näytöllä
- 3,7V Li-ion 26650 akuille
- USB-mini liitännällä
Lataustelakka Suprabeam C1 tuotenumero 9501 016 759
- 3,7V akulle
- USB-mini liitännällä
- 1 x Li-Ion 18650 akulle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!