Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetty johtoliitin latta uros, Polyamidi eriste
Osittain eristetty, messinkinen johtoliitin latta (uros).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tinatusta messingistä valmistettu, osittain polyamidilla eristetty johtoliitin latta (uros) sopii käytettäksi lämpötiloissa -40°C...+105°C ja täyttää paloluokituksen UL94V0.
- Tinattua messinkiä
- Osittain eristetty (PA)
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- Paloluokitus UL94V0
UL hyväksytty E318463
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!