Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Eristetty johtoliitin latta uros, Polyamidi eriste

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetty johtoliitin latta uros, Polyamidi eriste

  • Nimellisjännite enint.: 300 V/AC/DC
  • Materiaali: Messinki
  • Pinnoite: Tinattu
  • Eristemateriaali: Nailon
  • Halogeeni - vapaa: Kyllä
  • Silikoni - vapaa: Kyllä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Johtimen halkaisija vähint./enint. Väri Liittimen nimelliskoko Tapin pituus Määrä PY
Hinta/PY
055899055
4-6 mm² Keltainen 6,3 x 0,8 mm 10,5 mm
100 kpl
055899391
0,5-1,5 mm² Punainen 4,8 x 0,8 mm 11,5 mm
100 kpl
055899392
1,5-2,5 mm² Sininen 4,8 x 0,8 mm 11,5 mm
100 kpl
055899441
0,5-1,5 mm² Punainen 6,3 x 0,8 mm 11,5 mm
100 kpl
055899452
1,5-2,5 mm² Sininen 6,3 x 0,8 mm 11,5 mm
100 kpl
055899751
0,5-1,5 mm² Punainen 2,8 x 0,8 mm 11,5 mm
100 kpl
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
-40°C...+105°C
HuomautusUL hyväksytty E318463