Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Läpikuultava lämpökutistuva holkki, jonka ansiosta liitäntä voidaan tarkastaa silmämääräisesti
- Säästää aikaa 40 % nopeamman kutistumisen ansiosta
- Liittimen ja johdon eristyksen vaurioitumisriski on vähäinen alhaisen kutistumislämpötilan ansiosta
Älä ylikuumenna lämpökutisteholkkia.
RoHS-yhteensopiva
Hyvä tai erinomainen bensiinin, akkuhapon, dieselin, moottoriöljyn, jäänestoaineen, jarrunesteen, 5-prosenttisen suolaliuoksen ja isopropyylialkoholin kestävyys.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!